Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 2200 pF, 50 V, 0603 [Metrisch: 1608], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907309
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608C0G1H222J080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C1608C0G1H222J080AA, 1907309, 190-7309
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0112*
    € 0,0168*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,0215*
    € 0,0331*
    Lager 139
    24120
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0204*
    € 0,1275*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0308*
    € 0,2209*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603JRNPO9BN222
    ab € 0,0234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.