Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 24 V, 375 mW, SOD-123F, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907617
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZT52H
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52H-C24, 1907617, 190-7617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0253*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3449*
    € 0,41043
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2466*
    € 0,29345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.