Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZT52H-C3V0,115 ZENER-DIODE, 0.375W, 3V, SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907623
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C3V0,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZT52H
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52H-C3V0,115, 1907623, 190-7623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    346
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0372*
    € 0,1665*
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,096*
    € 0,2272*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1665*
    € 0,19814
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.