Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK NI50U-CK40-AP6X2-H1141 SENSOR, 50MM, PNP, STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908312
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI50U-CK40-AP6X2-H1141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TURCK, NI50U-CK40-AP6X2-H1141, 1908312, 190-8312
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 55,69*
    € 68,63*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 60,99*
    € 73,27*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 60,68*
    € 73,28*
    € 5,00*
    ab € 63,48*
    € 74,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 100,89*
    € 128,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,26*
    € 152,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,28*
    € 150,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,01*
    € 140,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,49*
    € 136,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 112,16*
    € 133,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 109,83*
    € 130,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 107,48*
    € 127,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,89*
    € 120,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.