Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS186EQ8 SENSOR, TX, 20M, PNP, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908335
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS186EQ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Euro-Steckverbinder
  • Produktpalette: QS18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,43*
    € 90,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,97*
    € 89,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,61*
    € 79,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,22*
    € 77,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,50*
    € 63,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    QS18VP6RQ8
    ab € 75,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.