Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 726141003 STAUB COVER, USB, TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908446
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     726141003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Staubschutzkappe
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PP (Polypropylen)
  • Zur Verwendung mit: USB-B-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Staubschutzkappe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, WURTH ELEKTRONIK, 726141003, 1908446, 190-8446
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,39*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,31*
    € 0,55*
    Lager 139
    1788
    10
    € 14,99*
    ab € 0,31*
    € 0,987*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,87* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    692221030100
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400416121
    ab € 0,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.