Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73412-0030 HF-ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 75R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73412-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: 73412
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73412-0030, 1909226, 190-9226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73171-0731
    ab € 4,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.