Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73415-1691 HF-KOAX-BUCHSE, MCX, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909246
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73415-1691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
MCX Steckverbinder
Steckverbindertyp: MCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 73415
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Koaxialanschluss: Oberflächenmontage, vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mcx steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73415-1691, 1909246, 190-9246
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 2,12*
    € 3,32*
    € 6,90*
    ab € 1,49*
    € 3,60*
    € 8,95*
    ab € 1,71*
    € 3,65*
    Lager 139
    959
    € 14,99*
    ab € 1,55*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    733660022
    ab € 3,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.