Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73251-0111 HF-KOAX-STECKER, SMA, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909315
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73251-0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 73251
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG55, RG142, RG223, RG400
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73251-0111, 1909315, 190-9315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73251-0360
    ab € 6,25*
    Zubehör
    Molex
    732513140
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Molex
    73251-1151
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.