Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3021008 ABSCHIRMUNG GASKET, SQUARE, 1 METRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909635
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3021008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
ESD-Klebeband
esd klebeband
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Dämpfung: 80 dB
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: WE-LT
  • Breite: 10 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3021008, 1909635, 190-9635
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,86*
    € 11,13*
    Lager 139
    101
    1
    € 14,99*
    ab € 9,35*
    € 17,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.