Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 38111027 ABSCHIRMUNGING GASKET, 1 METRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909656
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38111027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Dämpfung: 80 dB
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: WE-LT
  • Breite: 11.3 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.