Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 36103605 ABSCHIRMBLECH, ABDECKUNG, SMD, RAHMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909670
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36103605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Verzinnter Stahl
  • Dämpfung: -
  • Länge: 60 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Breite: 60 mm
  • Schirmung: Abschirmgehäuse
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.