Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL MFR-1351 LÖT-/ENTLÖTSYSTEM, INTERNE PUMPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909695
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-1351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation
Produktpalette: MFR-1300
  • Heiztemperatur, max.: -
  • Lieferumfang des Kits: Versorgungseinheit MFR-PS-1300, Löt- &, Entlöthandstück, Ablage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Reworkstationen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, MFR-1351, 1909695, 190-9695
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 724,94*
    € 804,44*
    Frei Haus
    ab € 704,88*
    € 804,46*
    Frei Haus
    ab € 747,01*
    € 820,60*
    Frei Haus
    ab € 794,67*
    € 873,34*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 857,79*
    € 930,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 930,99*
    € 1.107,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 909,68*
    € 1.082,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 881,39*
    € 1.048,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 868,32*
    € 1.033,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 857,79*
    € 1.020,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    DFP-CNL3
    € 49,00*
    Zubehör
    Metcal
    SFP-CNL04
    € 20,51*
    Zubehör
    Metcal
    SFP-CH15
    € 20,20*
    Zubehör
    Metcal
    AC-PR1
    € 65,27*
    Zubehör
    Metcal
    AC-VL
    € 42,90*
    Zubehör
    Metcal
    AC-VP
    € 16,20*
    Zubehör
    Metcal
    AC-VPF
    € 1,772*
    Zubehör
    Metcal
    AC-FX1
    € 38,11*
    Zubehör
    Metcal
    DCP-CN3
    € 45,18*
    Zubehör
    Metcal
    DCP-CN4
    € 41,30*
    Zubehör
    Metcal
    DCP-CN5
    € 41,11*
    Zubehör
    Metcal
    DCP-CN6
    € 41,18*
    Zubehör
    Metcal
    DCP-CN7
    € 41,85*
    Zubehör
    Metcal
    DFP-CN2
    € 48,38*
    Zubehör
    Metcal
    DFP-CN3
    € 41,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.