Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP STD-2603AR JOYSTICK, SELBSTZENTRIEREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909747
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     STD-2603AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
multicomp joystick
joystick
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Achsen: -
  • Drehwinkel, elektrisch: 60 °
  • Griffform: Gerade Spitze
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, STD-2603AR, 1909747, 190-9747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    STD-2607AR
    ab € 45,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.