Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Ringkernspulen
>
Ringkernspulen, Durchsteckmontage
>
Artikel
BOURNS 2109-V-RC INDUKTIVITÄT, 47UH, 15%, 3.6A, RING V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1929750
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
2109-V-RC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms:
3.6 A
Induktivität:
47 µH
Produktpalette:
2100 Series
DC-Widerstand, max.:
0.055 ohm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Induktivitätstoleranz:
± 15%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Ringkernspulen
>
Ringkernspulen, Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
Ringkernspulen
,
Spulen
,
BOURNS
,
2109-V-RC
,
1929750
,
192-9750
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 154 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 1540 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen