Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS ASPR-12-125 PADS RUTSCHHEMMEND RUND 19,1X3,2MM 40STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1960814
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     ASPR-12-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
gehäusefuß
Grundflächendurchmesser: 19.1 mm
  • Höhe: 3.2 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: -
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Klebstoff
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: PE (Polyethylen)
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS, ASPR-12-125, 1960814, 196-0814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,1395* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.