Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF GS100502 SENSOR GEARTOOTH,HALL EFFECT,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971737
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: GS100502
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorgehäuse: Zylindrisch
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: 400 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, ZF, GS100502, 1971737, 197-1737
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,75*
    € 49,84*
    € 4,00*
    ab € 35,77*
    € 50,39*
    2 Tage
    81
    Frei Haus
    ab € 38,41*
    € 52,35*
    Lager 139
    214
    € 14,99*
    ab € 31,97*
    € 71,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,12*
    € 84,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,55*
    € 81,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,24*
    € 68,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,47*
    € 56,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M12- HFA2-S100-
    ab € 28,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.