Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 242296 ESD-BAND 48MM X 65.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971982
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     242296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Produktpalette: Wescorp
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Trägermaterial: Cellulose
  • Länge des Bands - Metrisch: 65.5 m
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 215 ft
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsarmband, esd klebeband, Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 242296, 1971982, 197-1982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,06*
    € 40,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.