Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC19 BUCHSECARD,STK600,QFP144 / 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972269
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Produktpalette: AVR UC3 Series
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: -
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSTK600-SC19, 1972269, 197-2269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 238,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,15*
    € 351,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,16*
    € 346,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,82*
    € 306,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 257,08*
    € 305,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,12*
    € 283,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3C0512C-ALUT
    ab € 14,35*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3A0256-ALUT
    ab € 11,18*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3A3256-ALUT
    ab € 11,06*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3A0512-ALUT
    ab € 11,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.