Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CBR06C308BAGAC KONDENSATOR, 0.3PF, 250V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1973030
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C308BAGAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: HiQ-CBR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0603 [Metrisch 1608]
  • Nennspannung: 250 V
  • Kapazität: 0.3 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CBR06C308BAGAC, 1973030, 197-3030
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1065*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0908*
    € 0,3366*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0908*
    € 0,5051*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3366*
    € 0,40055
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1769*
    € 0,21051
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,366* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.