Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRNLA09G0102B0E WIDERSTANDSNETZWERK, 1K, 2%, 1/8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1973138
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRNLA09G0102B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 22.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, MULTICOMP PRO, MCRNLA09G0102B0E, 1973138, 197-3138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0746*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6026*
    € 0,71709
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,5338*
    € 0,63522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4364*
    € 0,51932
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2277*
    € 0,27096
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1699*
    € 0,20218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4609X-101-102LF
    ab € 0,071*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.