Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G3PE-515B-3N DC12-24 SSR, 3-PHASEN 200-480VAC, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1973914
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PE-515B-3N DC12-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Laststrom: 15 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 9.6 VDC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • Regelspannung, min.: 200 VAC
  • Regelspannung, max.: 480 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, thyristorleistungssteller 24v, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON, G3PE-515B-3N DC12-24, 1973914, 197-3914
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 97,65*
    € 123,29*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 102,39*
    € 126,08*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 131,71*
    € 161,68*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 143,33*
    € 176,90*
    Frei Haus
    ab € 154,60*
    € 194,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,90*
    € 210,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,28*
    € 208,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,75*
    € 194,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,10*
    € 188,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,33*
    € 170,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.