Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX TAJC475K035RNJ KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, 10%, 2312, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-197609
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJC475K035RNJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
2.2 ohm
Hersteller-Größencode:
C
Produktpalette:
TAJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2312 [Metrisch: 6032]
Rippelstrom:
224 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Ausfallrate:
-
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Kapazität:
4.7 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Spannung (DC):
35 V
Produktbreite:
3.2 mm
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
2.6 mm
Produktlänge:
6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 4,7uf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAJC475K035RNJ
,
197609
,
197-609
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,365*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 4.7μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse C, +125°C
Kemet
T491C475K035AT
ab € 0,21*
Ähnlich
KEMET T491C475K020AT KONDENSATOR, 4.7æF, 20V, 10%, 2312, SMD
Kemet
T491C475K020AT
ab € 0,232*
Ähnlich
KEMET T491C475K025AT KONDENSATOR, 4.7æF, 25V, 10%, 2312, SMD
Kemet
T491C475K025AT
ab € 0,207*
Ähnlich
KEMET T491C475K035AT KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, 10%, ROLLE
Kemet
T491C475K035AT
ab € 0,206*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJC475K025RNJ KONDENSATOR, 4.7æF, 25V, 10%, 2312, SMD
KYOCERA AVX
TAJC475K025RNJ
ab € 0,27*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP001198 KONDENSATOR 4.7UF 35V TANTAL BAUFORM C
Multicomp
MP001198
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen