Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT RTC-51 CLIP F. 5 MM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001784
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
Höhe: 7 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led halter, Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, RTC-51, 2001784, 200-1784
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0446*
    1 Tag
    182000
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,0254*
    € 0,0446*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0606*
    € 0,1232*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0296*
    € 0,1412*
    Lager 139
    444
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0604*
    € 0,1616*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,808* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.