Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000075 ANSCHLUSSBL. 3.5MM REVERSE R/A 10A 5WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008049
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckbare
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC000075, 2008049, 200-8049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,56*
    € 5,4264
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,0103
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1862881
    ab € 2,0003*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.