Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 GRAPHIKANSCHLUSS, REMOTE, ATV312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2043025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter-Bedienterminal
frequenzumrichter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Bildschirmgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigengröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeige-Technologie, Einbauanzeigen, instrumente, Prozesssteuerung, SCHNEIDER ELECTRIC, VW3A1101, 2043025, 204-3025
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 167,30*
    € 185,50*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 166,33*
    € 189,14*
    Frei Haus
    ab € 186,51*
    € 206,49*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 186,81*
    € 207,50*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 290,13*
    € 316,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 316,29*
    € 376,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 315,39*
    € 375,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,62*
    € 367,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 304,69*
    € 362,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 290,13*
    € 345,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.