Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Signalgerät, LED, transparent, Dauerlicht, 10W, 250V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: 10 W
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 63 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 250 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,21*
    € 35,35*
    € 5,00*
    ab € 26,73*
    € 35,58*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 26,95*
    € 35,73*
    4 Tage
    8
    € 6,95*
    ab € 26,58*
    € 35,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,32*
    € 69,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,98*
    € 79,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,89*
    € 73,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,50*
    € 69,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.