Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPC213 KLEBEBAND ANTIST PI-FOLIE 33M X 12MM ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061291
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPC213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band 12mm
Produktpalette: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Trägermaterial: PI (Polyimid)-Folie
  • Länge des Bands - Metrisch: 33 m
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 108.3 ft
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kapton band, esd-klebeband 33 m, Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, PRO POWER, PPC213, 2061291, 206-1291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1447
    ab € 5,91*
    Zubehör
    C.K Tools
    T0971-10
    ab € 6,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.