Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT4S-M120 KABELBINDER,NYLON12,368X4.8MM,PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063419
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 12 (Polyamid 12)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 368 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT4S-M120, 2063419, 206-3419
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,42*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 0,70*
    Lager 139
    17
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 220,76*
    € 315,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 315,09*
    € 374,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 303,48*
    € 361,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 281,21*
    € 334,64
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 279,43*
    € 332,52
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 237,47*
    € 282,59
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 224,86*
    € 267,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 220,76*
    € 262,70
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22076* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT4S-M100
    ab € 152,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.