Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFE3-35EA-VERSA-EVN EVAL BORD, ECP3, VERSA, 16M FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064274
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFE3-35EA-VERSA-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LatticeECP3
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: CPLD
  • Lieferumfang des Kits: LatticeECP3 Versa Evaluationsboard, USB A zu USB B Kabel, 12V AC Netzteil, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: CPLD
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LFE3-35EA-8FN484C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFE3-35EA-VERSA-EVN, 2064274, 206-4274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 886,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 991,02*
    € 1.179,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 981,84*
    € 1.168,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 944,54*
    € 1.124,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 920,40*
    € 1.095,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 886,09*
    € 1.054,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    901-144-8RFX
    ab € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.