Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3750/50 100SF KABEL,ABGESCHIRMT,50 CORE,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064487
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3750/50 100SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 3750
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 25
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Außendurchmesser: 12.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, 3M, 3750/50 100SF, 2064487, 206-4487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 693,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 693,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 780,42*
    € 928,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 772,54*
    € 919,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 731,36*
    € 870,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 709,64*
    € 844,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 693,56*
    € 825,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.