Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3750/16A KABEL,ABGESCHIRMT,16CORE,PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064524
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3750/16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: 3750
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 8
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Außendurchmesser: 7.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, 3M, 3750/16A, 2064524, 206-4524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,67*
    Zubehör
    3M
    35 19MM WHITE
    ab € 8,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.