Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZT52H-B2V4,115 ZENER-DIODE, 0.375W, 2.4V, SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069427
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-B2V4,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZT52H
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2.4 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52H-B2V4,115, 2069427, 206-9427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,117*
    € 0,313*
    Lager 139
    2875
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0279*
    € 0,3603*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3603*
    € 0,42876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2386*
    € 0,28393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8015* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.