Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D2HW-C261M MIKROSCHALTER,SEALED,LEAF LEVER,SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069771
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-C261M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: D2HW
  • Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.8 N
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Mikroschalter-Betätiger: Blatthebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D2HW-C261M, 2069771, 206-9771
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 3,39*
    € 5,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,87*
    € 5,30*
    1 Tag
    7
    5
    Frei Haus
    ab € 4,80*
    € 7,21*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 5,82*
    € 13,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.