Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 109-00004 KABELBINDER,Q-TIE,155X2.6MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070806
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Q
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 40 mm
  • Kabelbinderlänge: 155 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 109-00004, 2070806, 207-0806
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,00*
    € 8,81*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 6,86*
    € 9,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,62*
    € 12,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10911
    ab € 0,2499*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10920
    ab € 0,1265*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10930
    ab € 0,1255*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10904
    ab € 0,3076*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10915
    ab € 0,4386*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 886,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 870,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 234,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.