Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 109-00062 KABELBINDER,Q-TIE,155X2.6MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070847
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Q
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 40 mm
  • Kabelbinderlänge: 155 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 109-00062, 2070847, 207-0847
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,82*
    € 10,02*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,47*
    € 10,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10911
    ab € 0,252*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10920
    ab € 0,1289*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10930
    ab € 0,1279*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10904
    ab € 0,3076*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10915
    ab € 0,4391*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.