Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEENORM 31001-TLS STECKER,240V,16A,2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2072405
Hersteller:
     Ceenorm
Herst.-Nr.:
     31001-TLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ceenorm
    21001-TLS
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.