Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR04X1692FTL KERAMIKWIDERSTAND 16K9 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2072689
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR04X1692FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 16.9 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR04X1692FTL, 2072689, 207-2689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00162*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01259*
    € 0,01498
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01075*
    € 0,01279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00827*
    € 0,00984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00816*
    € 0,00971
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00468*
    € 0,00557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00359*
    € 0,00427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00306*
    € 0,00364
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00233*
    € 0,00277
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00204*
    € 0,00243
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040216K9FKED
    ab € 0,00691*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.