Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Keramikwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCMR06X6802FTL KERAMIKWIDERSTAND, 68K, 1%, 0.1W, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2073561
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCMR06X6802FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
68 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCMR06X6802FTL
,
2073561
,
207-3561
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00386*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01507*
€ 0,01793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW060368K0FKEA Widerstand 68000 Ohm
Vishay
CRCW060368K0FKEA
ab € 0,00639*
Ähnlich
Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 68kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Panasonic
ERJ3EKF6802V
ab € 0,0061*
Ähnlich
PANASONIC ERJ3EKF6802V DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K 1% 0.1W 0603
Panasonic
ERJ3EKF6802V
ab € 0,0055*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-68KFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K 1% 0.1W 0603
TT-Welwyn
ASC0603-68KFT5
ab € 0,0051*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0768KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0768KL
ab € 0,00487*
Ähnlich
Yageo RC0603FR-0768KL RC0603FR-0768KL Dickschicht-Widerstand 68 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC0603FR-0768KL
ab € 0,00124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen