Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR12X104 JTL KERAMIKWIDERSTAND, 100K, 5%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073883
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR12X104 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR12X104 JTL, 2073883, 207-3883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00419*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03753*
    € 0,04466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03351*
    € 0,03988
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01424*
    € 0,01695
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01079*
    € 0,01284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00853*
    € 0,01015
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00613*
    € 0,00729
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00547*
    € 0,00651
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00419*
    € 0,00499
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-07100KL
    ab € 0,00915*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206JR-07100KL
    ab € 0,0035*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.