Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR12X132 JTL KERAMIKWIDERSTAND, 1K3, 5%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073890
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR12X132 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.3 kohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR12X132 JTL, 2073890, 207-3890
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00408*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03468*
    € 0,04127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03083*
    € 0,03669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01929*
    € 0,02296
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01285*
    € 0,01529
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00855*
    € 0,01017
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00794*
    € 0,00945
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00565*
    € 0,00672
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00511*
    € 0,00608
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00408*
    € 0,00486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.