Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X1001FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074166
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X1001FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X1001FTL, 2074166, 207-4166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00249*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01994*
    € 0,02373
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01726*
    € 0,02054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01299*
    € 0,01546
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01096*
    € 0,01304
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00571*
    € 0,00679
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00456*
    € 0,00543
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00446*
    € 0,00531
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00345*
    € 0,00411
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00331*
    € 0,00394
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00249*
    € 0,00296
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,00508*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1001V
    ab € 0,0046*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1001V
    ab € 0,00549*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-1K0FT5
    ab € 0,0328*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-1K0FT5
    ab € 0,00701*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,00273*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKTA
    ab € 0,0154*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.