Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X1801FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074203
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X1801FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X1801FTL, 2074203, 207-4203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00291*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01733*
    € 0,02062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00942*
    € 0,01121
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0065*
    € 0,00774
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00428*
    € 0,00509
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00413*
    € 0,00491
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00407*
    € 0,00484
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00397*
    € 0,00472
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00291*
    € 0,00346
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1801V
    ab € 0,00652*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1801V
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K80FKEA
    ab € 0,00678*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-071K8L
    ab € 0,00528*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-071K8L
    ab € 0,00145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.