Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR08X5R6 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 5R6 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074493
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR08X5R6 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 5.6 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR08X5R6 JTL, 2074493, 207-4493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00365*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03252*
    € 0,0387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02883*
    € 0,03431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01809*
    € 0,02153
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01231*
    € 0,01465
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00931*
    € 0,01108
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00806*
    € 0,00959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00744*
    € 0,00885
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00541*
    € 0,00644
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00365*
    € 0,00434
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.