Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR08X62R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 62R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074499
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR08X62R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 62 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR08X62R0FTL, 2074499, 207-4499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00437*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03906*
    € 0,04648
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02162*
    € 0,02573
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01472*
    € 0,01752
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01126*
    € 0,0134
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00947*
    € 0,01127
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00883*
    € 0,01051
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00643*
    € 0,00765
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00576*
    € 0,00685
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00437*
    € 0,0052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.