Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSR08X680 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 5% 0.125W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2074501
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSR08X680 JTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
68 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCSR08X680 JTL
,
2074501
,
207-4501
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00354*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03189*
€ 0,03795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02837*
€ 0,03376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01203*
€ 0,01432
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00475*
€ 0,00565
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00354*
€ 0,00421
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ6GEYJ680V DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 5% 0.125W 0805
Panasonic
ERJ6GEYJ680V
ab € 0,00703*
Ähnlich
PANASONIC ERJ6GEYJ680V WIDERSTAND, 68R, 5%, 0.125W, 0805
Panasonic
ERJ6GEYJ680V
ab € 0,00561*
Ähnlich
SMD-Widerstand 125mW 68Ohm 5% 0805
Yageo
RC0805JR-0768RL
ab € 0,00254*
Ähnlich
YAGEO RC0805JR-0768RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 5% 0.125W 0805
Yageo
RC0805JR-0768RL
ab € 0,00568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen