Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR12X1203FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 120K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074558
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X1203FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR12X1203FTL, 2074558, 207-4558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00465*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05073*
    € 0,06037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01949*
    € 0,02319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00712*
    € 0,00847
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00697*
    € 0,00829
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0068*
    € 0,00809
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00648*
    € 0,00771
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00465*
    € 0,00553
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1203V
    ab € 0,0223*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1203V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07120KL
    ab € 0,00918*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07120KL
    ab € 0,0034*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.