Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-100KFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079015
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-100KFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-100KFT5, 2079015, 207-9015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0171*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100KFKEA
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1003FTL
    ab € 0,00901*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1003V
    ab € 0,0199*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1003V
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100KFKEA.
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100KL
    ab € 0,01023*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07100KL
    ab € 0,00391*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.