Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-150KFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 150K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079016
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-150KFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-150KFT5, 2079016, 207-9016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00843*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04319*
    € 0,0514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03382*
    € 0,04025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02625*
    € 0,03124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02178*
    € 0,02592
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01911*
    € 0,02274
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01277*
    € 0,0152
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01202*
    € 0,0143
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01085*
    € 0,01291
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00843*
    € 0,01003
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206150KFKEA
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1503V
    ab € 0,0222*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1503FTL
    ab € 0,00459*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1503V
    ab € 0,014*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07150KL
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07150KL
    ab € 0,00436*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.