Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KB-B100SURKW LEUCHTSTREIFEN, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079915
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-B100SURKW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Lichtstärke: 370 mcd
  • Anzeigengröße: 19.05mm x 3.81mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Anzahl der LEDs: 4 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, backlight, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, KB-B100SURKW, 2079915, 207-9915
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    50
    50
    pro Stück
    € 7,00*
    ab € 0,796*
    € 1,282*
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,94*
    € 1,42*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,89*
    € 2,41*
    Lager 139
    209
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 3,25*
    6 Tage
    14
    3
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 4,07*
    € 6,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.